絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
最大トルク(N・m)
  • 600(1)
  • 620(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 5000(1)
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](5)
  • 38.1[1-1/2](1)
  • その他(1)
電源(V)
  • 200
  • 15(1)
  • 100(28)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M14~M24(1)
  • M22~M30(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(5)
  • 1300~1400未満(3)
  • 1400~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(3)
1000~1100未満・1100~1200未満・1300~1400未満・1400~1500未満・1500~2000未満
電流(A)
  • 6.6(1)
  • 6.9(1)
6.6・6.9
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M16~M22(1)
  • M22~M24(1)
M16~M22・M22~M24
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
2.5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1500(1)
  • 2000(1)
1500・2000
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 36(1)
  • 80(1)
  • 1100(1)
  • 1400(1)
  • 1600(1)
2・3.5・4・5・6・9・10・11・14・15・16・17・19・36・80・1100・1400・1600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
600(1)
620(1)
1000(1)
1800(1)
3000(1)
4000(1)
5000(1)
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
68,980税込75,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])620[63200]打撃数(min-1[回/分])2000差込角(mm)19無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400ねじ締め能力(mm)ボルトM14~M24ねじ締め能力(mm)高力ボルトM16~M22消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.6振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)280×261
電動パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動パワーデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)
899,800税込989,780
1個
4日以内出荷
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用周波数(Hz)50/60精度(%)±4(付属反力受限定)最大消費電力(W)1350使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1000(約85時間)
電動タイヤレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動タイヤレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
周波数(Hz)50-60差込角(sq.)25.4繰返し精度(%)±5
ナットランナー(シンプルトルコンGST) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ナットランナー(シンプルトルコンGST)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
509,800税込560,780
1個
4日以内出荷
仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60
トルシャット TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。 設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。 右回転のみ 角度制御機能付
仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240
スクリューランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。 ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。 インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。 小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。 回転方向は左右両方向対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])80周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1020
シンプルトルコン TONE(トネ/旧:前田金属工業)シンプルトルコンTONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Uリブランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)UリブランナーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
699,800税込769,780
1個
4日以内出荷
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。 高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。 両回転 トルク制御機能付
用途電動工具 六角ボルト用仕様制御器外付けトルクコントローラー周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1100繰返し精度(%)±5
インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)インパクトレンチHiKOKI(旧:日立工機)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
最小・最軽量、堅牢・高耐久を実現したACブラシレスモーター+アルミ二重絶縁構造。 メンテナンスフリー。 過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃、製品ライフサイクルが大幅に向上しました。カーボンブラシの交換も不要です。 電圧降下時でも安定した作業を実現。 電源・負荷状態を常に検知し、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮します。 エンジン発電機で使用可能。 日立独自の小形・高効率インバータ回路によりエンジン発電機での使用も可能です。 アルミ二重絶縁構造。 ローターの主軸を堅固に保持したアルミダイカストボディと、二重絶縁構造を形成するためのプラスチック製の筒との二重構造ハウジングにより、本体の耐久性を大幅に向上させました。 機体を保護するバンパ&ハウジングプロテクタ。 滑りにくく手にフィットするソフトグリップ。 新トリガ形状の採用で正転と逆転の切替えが素早く行えます。 ロープやワイヤーに固定することで機体を吊り下げることができます。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])1000[10200]打撃数(min-1[回/分])1500差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100ねじ締め能力(mm)ボルトM22~M30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM22~M24消費電力(W)1100コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)7.7振動3軸合成値(m/s2)15.2電源周波数(Hz)単相交流50/60付属品ケース・サイドハンドル全長×全高(mm)340×293
電動インパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)電動インパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600最大消費電力(W)1100本体質量(kg)5適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用周波数(Hz)50/60
インパクトレンチ