「最大トルク(N・m)」から絞り込む
300(1)
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
最大締付トルク(N・m)300
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20
回転数(min-1[r.p.m])2100
打撃数(min-1)2700
電源(V)100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235
付属品キャリングケース
機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース
質量(kg)3.2
トラスコ品番405-4423
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。