インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです
●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です
●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です
●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます
●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です
●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
インパクトレンチマキタ3日以内出荷
軽量タイプ!便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M10~M16締付け能力(高力ボルト)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)1.4
インパクトレンチマキタ3日以内出荷
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.4
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
インパクトレンチHiKOKI(ハイコーキ)税込¥131,780~¥119,800~
電気丸ノコWIZ'A税込¥10,888¥9,898
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
ジグソー京セラインダストリアルツールズ税込¥7,698¥6,998
トリマー京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980
カンナ京セラインダストリアルツールズ税込¥15,378¥13,980