絞り込み
最大トルク(N・m)
  • 150(2)
  • 200(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](3)
電源(V)
  • 100(3)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M10~M16
  • M10~M14(1)
  • M10~M18(2)
  • M10~M20(2)
  • M12~M16(1)
  • M12~M22(4)
  • M14~M24(2)
  • M16~M20(1)
  • M22~M24(1)
  • M22~M30(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M8~M12(2)
  • M10~M16(1)
M8~M12・M10~M16
電流(A)
  • 2.9(2)
  • 3.5(1)
2.9・3.5
コード長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
5・10
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(2)
  • 3200(1)
3000・3200
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(2)
  • 3100(1)
3000・3100
ブランド
  • マキタ(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大トルク(N・m)から絞り込む
150(2)
200(1)
インパクトレンチ 京セラインダストリアルツールズインパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に応じて回転数・打撃数をワンタッチで2段階に切替が可能なインパクトレンチです ●最大締付トルク200N・mでハイパワーで締付可能です ●ソケットの着脱方式はワンタッチ(ソケットリング仕様)で可能です ●用途に応じて回転数・打撃数を2段階に切換ができます ●薄口ロングタイプソケット(19・21mm)付です ●正転・逆転の切換レバー付きなのでスイッチ部の正逆切換レバーを操作してモーターの回転方向を切換えることができます
用途軽自動車・普通自動車のホイルナットの締付け・緩め、各種ボルト・ナットの締付け・緩め最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100・(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5付属品ソケット((ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm)19mm、21mm)×各1本・キャリングケース×1質量(kg)1.5材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/キャリングケース:PP型番IW-2000電源(単相/V)100トルク(N・m)200電源タイプAC電源式差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])(強)0~3100・(弱)0~2600
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
軽量タイプ!便利なフック付!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M10~M16締付け能力(高力ボルト)M8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品プラスチックケース質量(kg)1.4
インパクトレンチ マキタインパクトレンチマキタ
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])150[1530]打撃数(min-1[回/分])0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M12角ドライブsq(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)2.9消費電力(W)280コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452振動3軸合成値(m/s2)8.5全長(mm)233仕様二重絶縁、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)1.4
インパクトレンチ