3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
150(2)
200(3)
238(1)
250(4)
251(1)
294(2)
300
600(2)
1000(2)
1800(1)
最大トルク(N・m)をもっと見る
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 最大締付トルク(N・m)300 ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20 回転数(min-1[r.p.m])2100 打撃数(min-1)2700 電源(V)100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235 付属品キャリングケース 機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース 質量(kg)3.2 トラスコ品番405-4423
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

トルクリミット機能搭載で、ボルトの破損を防ぎます。ボルト、ナットを素早く、締める、ゆるめられます。タイヤ交換に便利なディープソケット付です。
用途タイヤ交換などのボルト、ナット回しに 付属品インパクトレンチ用ディープソケット(17mm、19mm、21mm)、カーボンブラシ×2、ブローケース 差込角(mm)12.7(1/2in)ピン穴無 定格電圧(V)AC100 打撃数(min-1[回/分])4200 本体寸法(mm)W273×H203×D74 本体質量(g)2100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)450 電源コード(m)1.8 回転速度(min-1[r.p.m])3200 定格時間(分)10 締付トルク(N・m)120(締)、300(緩) アズワン品番64-4374-15 取扱説明書(0.63MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。
入力電圧(V)AC100、50/60Hz 最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120 付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ 質量(kg)2.1 オレンジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷