「最大トルク(N・m)」から絞り込む
294(2)
樹脂ボディの軽量タイプ!
用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]
打撃数(min-1[回/分])2200
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])2200
電源(V)単相100
電流(A)4.9
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号401
振動3軸合成値(m/s2)6
全長(mm)275
仕様二重絶縁、正逆転両用
付属品プラスチックケース
質量(kg)2.3
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。