4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
200(2)
250(2)
FT-50P 電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業) 動画あり
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ 締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合) 打撃数(min-1)0~3100 差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 入力電圧(V)AC100 電流(A)3.5 定格消費電力(W)350 電源コード(m)約2.1 付属品ディープソケット(19mm、21mm) 締付能力(普通ボルト)M10~M14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290 質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く) 周波数(Hz)単相交流50/60
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m)200 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16 回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式) 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)320 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205 付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg)1.5 トラスコ品番360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに 電圧(V)AC100 消費電力(W)350 電流(A)3.7 コード長さ(m)約10 回転数(min-1[r.p.m])0~2900 最大締付トルク(N・m)200 差込角(mm)12.7(4分) 打撃数(min-1)0~3100 付属品薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm 周波数(Hz)50/60
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

HiKOKI(日立工機)インパクトレンチ
各種木造住宅金物の締付けに威力を発揮 電圧降下に強く、継ぎコード使用時でも安定したトルクを発揮 4段打撃力切替機構付
付属品ケース 質量(kg)2 電流(A)4.8 電源(V)単相100 消費電力(W)380 回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2100、(強)0~1800、(中)0~1600、(弱)0~1400 打撃数(min-1[回/分])(最強)0~2700、(強)0~2300、(中)0~1900、(弱)0~1500 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])250[25500] 四角ドライブ寸法(mm)12.7 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM8~M14
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)