インパクトレンチ :「角度締め」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大トルク(N・m)」から絞り込む
60(1)
Panasonic(パナソニック)ロボテックインパクト
エコ商品
EYFCA1WC060N用受信機、動作するには協業ロボットと受信機が必要となります
仕様トルク測定、角度(着座からの回転角度)測定、波形(締付のトルクカーブ)測定、無線通信機能 付属品伸縮ソケット、信号線プラグ、電源線プラグ 全長(mm)約306(本体のみ) 質量(kg)約1.65(本体のみ)、約1.95(伸縮ソケット込み) 全幅(mm)約91 回転数(min-1[r.p.m])500~2300(設定可能) 定格電圧(V)15 全高(mm)約89 打撃数(min-1[回/分])0~2700 精度トルク:±15% ※メーカー測定条件による目安値 トルク能力範囲(N・m)約20~60 ※本データはメーカー測定条件のもとで測定した参考値です。実際の作業では周囲条件(締付ボルト・部材・固定方法等)により、変化します。実作業での事前確認をおすすめします。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)ビット・レンチ:□12.7 取扱説明書(3.15MB)
1台
479,800 税込527,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング