インパクトレンチ :「回転 モーター」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂ケースセット
ソケット別売
選べる3モード(強・中・弱)
ブラシレスモーター搭載
コンパクト・ハイパワー
土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで
羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備
握りやすい新グリップ
LEDライト付
用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。
仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
アズワン品番65-2227-77
1台
¥71,000
税込¥78,100
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。