「最大トルク(N・m)」から絞り込む
インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。最大締付トルク(N・m)300ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20回転数(min-1[r.p.m])2100打撃数(min-1)2700電源(V)100電流(A)5.5消費電力(W)500コード長さ(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235付属品キャリングケース機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース質量(kg)3.2トラスコ品番405-4423
インパクトレンチ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに最大締付トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)電源(V)単相100電流(A)3.5消費電力(W)320コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm質量(kg)1.5トラスコ品番360-9278
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800