絞り込み
ブランド
  • NACHI(不二越)
  • NSK(日本精工)(1,044)
  • 黒田精工(13)
  • THK(8)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 東洋シャフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系

    NACHI(不二越)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 20TAB04U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 20TAB04U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d20B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300基本定格荷重Ca(kN)25.9
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 15TAB04U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 15TAB04U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d15B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600基本定格荷重Ca(kN)25.9
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 50TAB10U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 50TAB10U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:78、Da2:89.4、da1:78.2、da2:68.2、r最小:1d50B20D100アキシアル荷重(kN)限界(Coa):119許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700基本定格荷重Ca(kN)69.5
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 30TAB06U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 30TAB06U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d30B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 60TAB12U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 60TAB12U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    11日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:92、Da2:103.4、da1:92.2、da2:82.2、r最小:1d60B20D120アキシアル荷重(kN)限界(Coa):137許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300基本定格荷重Ca(kN)73
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 35TAB07U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 35TAB07U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1d35B15D72アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750基本定格荷重Ca(kN)32.5
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 25TAB06U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 25TAB06U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1d25B15D62アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650基本定格荷重Ca(kN)29.9
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 17TAB04U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    11日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1d17B15D47アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300基本定格荷重Ca(kN)25.9
  • フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4 NACHI(不二越)

    フラッシュグラウンド ボールねじサポート用軸受 TAB系 40TAB07U/GMP4

    NACHI(不二越)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    ・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
    仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1d40B15D72アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750基本定格荷重Ca(kN)32.5

『ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります

軸・軸端完成品