軸・軸端完成品 :「定荷重」の検索結果

軸とは、速く軽い動きを実現してくれるボールネジを受けて固定する部品です。滑運動によってスリップすることなく正確に動かすことを保持することができます。ネジ軸、ボールネジ、ナット類は省スペース。小型でも高い剛性によって効率よく動くネジを固定できます。軸はモーター部と直結しています。高速で動くことによる発熱は小さくなるように配慮。使用状況により粉塵などの異物が混入する恐れがある場合は、軸をカバーする必要が生じます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1 d35 B15 D72 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750 基本定格荷重Ca(kN)32.5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1 d30 B15 D62 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650 基本定格荷重Ca(kN)29.9
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:56、Da2:63.4、da1:56.2、da2:49.7、r最小:1 d40 B15 D72 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):54.3 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3750 基本定格荷重Ca(kN)32.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1 d15 B15 D47 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 基本定格荷重Ca(kN)25.9
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:92、Da2:103.4、da1:92.2、da2:82.2、r最小:1 d60 B20 D120 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):137 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2300 基本定格荷重Ca(kN)73
1個
37,980 税込41,778
9日以内出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:78、Da2:89.4、da1:78.2、da2:68.2、r最小:1 d50 B20 D100 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):119 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2700 基本定格荷重Ca(kN)69.5
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1 d17 B15 D47 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300 基本定格荷重Ca(kN)25.9
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:33.5、Da2:41、da1:33.7、da2:26.8、r最小:1 d20 B15 D47 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):32 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6300 基本定格荷重Ca(kN)25.9
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

・ボールねじサポート用軸受は、高精度、高速化する各種精密工作機械、精密測定装置、ロボットなど精密送りのアクチュエータに組付けられるボールねじをサポートする軸受です。・保持器を樹脂製とし、従来のアンギュラ玉軸受より玉数を多くすることにより、剛性を高くしています。・DF、DB、DTや、3個以上の組合せなど、いずれにも使えるユニバーサルタイプのフラッシュグラウンド軸受(Uタイプ)です。・規定予圧を加えたとき、内外輪の両側側面が平面になるように加工されています。・接触角は60°としてあり、ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時にしかも適切に受けることができます。そのため、軸受部がシンプルでコンパクトになります。
仕様Da1:46、Da2:53.4、da1:46.2、da2:39.7、r最小:1 d25 B15 D62 アキシアル荷重(kN)限界(Coa):46.4 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4650 基本定格荷重Ca(kN)29.9
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

『ボールねじ・周辺』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング