絞り込み
ねじの呼び
ブランド
- Igus(イグス)(496)
- IKO(日本トムソン)(894)
- NB(日本ベアリング)(234)
- RS PRO(19)
- THK(8)
- オザック精工(1)
- コノエ(1,454)
- ツガミ(3)
- ノーブランド(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(18)
- 小木曽工業(2)
- 東洋シャフト(25)
- 黒田精工(4)
エコロジープロダクト
台形ねじ、スクリューナットとは、台形ねじには30度台形ねじとしての規格が存在し、多くのスクリューナットがこの規格に準じて製造されており、多くの一般機械で利用されています。台形ねじはナットをはめこむねじ軸として機能。スクリューナットはねじ軸上を直線で動き、固定に用いられる六角ナットのほか、丸ナットやフランジ型ナット、箱型ナットなどさまざまなバリエーションが存在します。ねじの呼びやピッチを確認の上、正確にかみ合う台形ねじとスクリューナットを選定しましょう。

チェンジナット
THK¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーすべりネジ MSKシリーズ
オザック精工(1件のレビュー)¥7,108~税込¥7,819~1セット当日出荷から11日以内出荷樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン軸
THK¥10,698~税込¥11,768~1本3日以内出荷から4日以内出荷冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
スプラインナット
THK¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別フランジ形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
スプライン軸 TS形
ツガミ¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から7日以内出荷材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
転造すべりねじ
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1本7日以内出荷転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
スタンダード左右同軸30度台形ねじ軸(転造品)
東洋シャフト¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から7日以内出荷材質S20C(機械構造用炭素鋼)ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
スプラインナット
THK¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます種別ストレート形材質高強度亜鉛合金すきま(mm)回転方向最大:α≦20分RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューナット
THK¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ
コノエ¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
RS PRO 丸型ナット 5mm x 24mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷シャフト径 = 24mm。リードネジナットタイプ = 円柱。リードサイズ = 5mm。外径 = 50mm。全体の長さ = 36mm。。このナットにはMIG溶接のみを使用してください。電解溶接は推奨されません。丸型スチールナット. この円筒スチールナットは、手動の操作や動作で締め付けたり、小さな負荷をかけるのに適した台形親ねじ用です。 単条ねじタイプです。
『直動部品』には他にこんなカテゴリがあります
直動部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら