蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。
周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ホワイト
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器
超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。
触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。
上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ
除菌消臭テクノイオン発生装置付き。
加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
色ブラック
消費電力(W)74
タンク容量(L)4
本体質量(kg)2.8
適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当
電気代の目安約2.0円/時
連続加湿時間(時間)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9
モードおやすみモード
タイマー最大8時間切りタイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
加湿量(mL/h)350
再生紙使用マーク適合
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
蓋をつけたまま給水ができるスチームファン式加湿器。吹き出し口は360°回転ノズル。加湿量は3段階切替が可能(Lo/Mi/Hi)。切タイマーは1/2/3/4時間で設定可能。オートモード:湿度が50~60%になるよう自動で運転を切り替え。水タンクは丸洗いに対応しているためお手入れが簡単です。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル
質量(kg)2.4
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
安全装置空焚き防止機能、温度ヒューズ、電流ヒューズ、サーモスタット
適合床面積(木造和室)約8.5畳、(プレハブ洋室)約14畳
保証期間1年
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)(Lo)20、(Mi)11、(Hi)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×20×32
加湿量(mL/h)(Lo)200、(Mi)350、(Hi)500
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
せまい場所にもスッキリ置ける
熱くない吹き出し口
キャリング取っ手で持ち運びラクラク
大型操作パネル
お好みメモリー機能
チャイルドロック
音でお知らせ給水メロディ
転倒したら自動で電源オフ
エコモード
運転切替:自動/パワフル/静音
静音モード:おやすみ時に便利な「静音運転」
洗える超広口4リットルタンク
フィルター乾燥機能
マルチクリーンフィルターでウイルス抑制、抗菌、脱臭
加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの除菌効果によりいつでもキレイ
用途乾燥対策に。ハイブリッド加湿機 ハイブリッド式加湿機 リビング 卓上
質量(kg)3.9
電源AC100V(50/60Hz)
タンク容量(L)4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×16.5×36.2
加湿方式ハイブリッド式(加熱気化式)
【あったかスチーム&ミスト、ラクラク給水】
温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。
ふたを外さずに上から直接水を注いで給水ができます。
【7畳~11畳までしっかり加湿】
場所を選ばないコンパクトなボディながら、最大400mL/hの加湿量。
【お手入れ簡単フィルター不要】
面倒な加湿フィルターなし。
日々のお手入れはせっけん水で洗うだけの簡単お手入れ。
【湿度モニターが加湿量を自動調整】
お部屋の湿度を6段階でモニターし、加湿量を自動調整。
お部屋を快適に保ちます。
【おやすみ時も快適加湿】
おやすみモード時は照度ダウンで眩しくなく、動作音も静か。
「弱」モードでやさしく加湿。
【最大20時間連続加湿】
取り外せる4L水タンクで長時間給水要らず。
何回も給水する必要なくストレスフリー。
【加湿量「強」「中」「弱」の3段階調節】
「加湿が足りない」「加湿しすぎ」など、好みにあわせて加湿量を調整できます。
付属品掃除用ブラシ
質量(kg)約1.8
色ホワイト
電源(V)100
消費電力(W)225
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×210×350
機能加湿量調節(自動調整、「強」「中」「弱」)、おやすみモード、オートオフ(2,4,6,8時間のオフタイマー)、チャイルドロック
水タンク容量(L)4
連続加湿時間(時間)20(おやすみモード)
加湿量(mL/h)最大:400
1台
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
業界初の羽までキレイにできる、気化式の加湿器です。全分解が可能なので丸洗いでき衛生的です。
質量(kg)2.8
タンク容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×397
電源コード(m)1.8
機能加熱量(ml/h):(弱)200、(中)400、(強):550
適合床面積(木造)10畳/(プレハブ)17畳
連続加湿時間(時間)(強)7.3/(弱)20
定格消費電力(W)(50/60Hz)17
タイマー1~9時間
4Lの容量があり、水量が一目で分かるスケルトンタンク
13時間連続運転可能
タンクが本体ベースに水を供給します
水がフィルターに吸収されて、ミネラルやその他の不純物を捕らえます。
室内の乾燥した空気がフィルターを通じて水分を吸収します。
湿気を吸収した空気が室内に湿度を与えます。
2段階調節ツマミ
[MAX]本機の最大加湿量が得られます。広いお部屋でご使用ください。
[Sleep Mode]静音モード。お休みの際や狭いお部屋でご使用ください。
安定した風量が得られ、静音性も優れたシロッコファン方式を採用
Starry Night プロジェクターがお子様に静かな就寝を促すために星空を演出します。星が7色に優しく映し出され、お子様に心地よいお休み時間を提供します。この機能は、加湿器の動作とは別にON/OFFすることができます。
タンク容量(L)4
質量(kg)2.4
定格電圧(V)100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)32
フィルター1枚付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×261×316
定格加湿能力(mL/H)MAX/300、SleepMode/120
連続加湿時間(時間)13
適合床下面積(目安)一戸建木造住宅和室8m2(5畳)、一戸建プレハブ住宅洋室14m2(8畳)
1台
¥7,990
税込¥8,789
6日以内出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。
【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色マットグレー
電源単相100V
タンク容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×190
表示湿度表示(LED)
機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン
最大消費電力(W)【標準モード時】163【静音】161【ecoモード】(50Hz)11/(60Hz)12
運転音(dB)【標準モード】最大/30、最小/15【静音】最大/20、最小15【ecoモード】最大/30、最小/15
適合床面積木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】8【静音】10.7【ecoモード】11
電源コード2m
設定湿度(%)50 / 60 / 70
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】500【静音】375【ecoモード】365
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
SHIZUKU超音波式アロマ加湿シリーズの上部給水モデル新登場。SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)約1.5
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×357
適合床面積(木造)6~8畳、(プレハブ洋室)10~12畳※使用状況、環境により異なります。
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約10
加湿量(mL/h)約450
1台
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
適合過失方式:超音波式
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317
適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)
加湿量(mL/h)約270(強運転時)
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
質量(kg)約3.9
色クリアホワイト
電源単相100V
外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm
消費電力180W
運転音(dB)39(23)
適合床面積【木造和室】8.5畳[14m2]【プレハブ洋室】14畳[23m2]
連続加湿時間(時間)約8
加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式
タンク容量約4.0L
加湿量(mL/h)500
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
質量(kg)約3.9
色クリアホワイト
電源単相100V
外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm
消費電力345W
運転音(dB)40(29)
適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2]
連続加湿時間(時間)約5.6
加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式
タンク容量約4.0L
加湿量(mL/h)720
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
加湿器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。