アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。
【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
色ホワイト
電源単相100V
タンク容量(L)2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×322×160
表示湿度表示(LED)
機能切タイマー、抗菌気化フィルター、クリアタンク、防カビフィルター
最大消費電力(W)【標準モード時】161【静音】158【ecoモード】11
運転音(dB)【標準モード】最大/25、最小/15【静音】最大/18、最小15【ecoモード】最大/25、最小/15
適合床面積木造5畳まで/コンクリート8畳まで
連続加湿時間(時間)【標準モード時】8.3【静音】10【ecoモード】15.6
電源コード1.8m
設定湿度(%)50 / 60 / 70
最大加湿量(mL/h)【標準モード時】300【静音】250【ecoモード】160
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。
質量(kg)1.4
消費電力(W)90
タンク容量(L)約2.5
電源コード(m)約1.6
適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6
加湿量(mL/h)約300(強)
切タイマー1/2/4/7時間
美しい木目柄が目を惹く上部給水超音波式加湿器です。インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュなデザインです。機能性とインテリア性にこだわる方におすすめの1台。上部給水+タンク取り外しができて、本体の蓋を開けて水を注ぐだけで給水可能です。本体のタンクは取り外して水を入れることも、丸ごと洗浄もOKなのでいつでも清潔に使えます。湿度コントロール機能付なので設定した湿度に合わせて自動でON/OFFを繰り返し、お部屋を快適な湿度にキープできます。
用途乾燥対策・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)1.7
消費電力(W)弱:17、中:20、強:25
電源AC 100V 50
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)60Hz 約1.5
面積推奨:木造和室4畳、プレハブ洋室7畳
連続使用可能時間約19時間
加湿量(mL/h)弱:130、中:200、強:250(±20%)
切タイマー1~12時間 (1時間毎)/湿度コントロール:30~90%(5%毎)
インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。
仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)175×200 ×260
質量(kg)1.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)22
タンク容量(L)2.5
電源コード(m)1.5
面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳
調光方式3段階
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
加湿器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。