加湿器 :「加湿器 上部給水」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上から給水するので水がこぼれません。 3~5ミクロンの濡れない超微細ドライミストが噴霧されます。 感染症のリスクから守ってくれます。 加齢臭やペット臭(獣臭)を分解し空間を消臭します。 誤嚥性肺炎のリスクを低減します。
トラスコ品番251-5886 質量(kg)2.1 電源(V)単相100 タンク容量(L)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)30 本体寸法(mm)奥行195 本体寸法(mm)高さ319 本体寸法(mm)幅195 吸水量(L/min)30 噴霧量(L/min)195 使用面積(m2)目安66(40畳) 標準消費電力料金(円/h)0.66
1台
29,900 税込32,890
当日出荷