加湿器 :「加熱式加湿器」の検索結果
充電式の加湿器。
2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。
動作音は30dBと、とても静かな設計。
就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。
1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。
LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。
ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。
水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。
充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回
セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書
質量(g)約470
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219
タンク容量(mL)700
充電時間(時間)3.5
使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)
フィルター交換目安約2~3ヶ月
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。