加湿器 :「加湿器 フィルター」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式 トラスコ品番125-8764 質量(kg)40 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887 電源コード(m)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)128/154 使用の目安畳:60 定格加湿能力(mL/H)2400 オゾン濃度0.05ppm 使用面積(m2)100 標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
589,000 税込647,900
翌々日出荷

循環する水の汚れを取ります。
適合機種HSE501、HSE1001
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷

花粉他粒子径1μmを95%以上除去します。
適合機種HSE242、HSE241
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷

空気取入口の抗菌フィルターです。菌の繁殖を抑えます。
適合機種HSE302
1個
2,690 税込2,959
翌々日出荷