加湿器 :「加湿器 工場」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49 消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz) 電源単相100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz) 運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz) 最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
1個
194,980 税込214,478
3日以内出荷

質量(kg)72 電源(V)単相100 消費電力(W)350/500(50Hz/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1564×673×884 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 最大風量(m3/min)53/58.6(50Hz/60Hz) 使用周囲温度(℃)5~35 運転音(dB)(A)64/69(強)、62/62(中)、58/52(小)
1個
353,900 税込389,290
3日以内出荷

乾燥した空気がプレフィルター・中性能フィルター・加湿エレメントを通過して、きれいで潤いのある空気となり部屋の環境を改善します。 オゾンによる除菌・脱臭機能でアンモニア臭等の部屋のニオイ成分を分解します。24時間タイマーで加湿する時間の設定ができます。 前後左右と風向を変えることができます。
仕様24時間タイマー搭載、水道直結型、気化式 トラスコ品番125-8764 質量(kg)40 電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×390×887 電源コード(m)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)128/154 使用の目安畳:60 定格加湿能力(mL/H)2400 オゾン濃度0.05ppm 使用面積(m2)100 標準消費電力料金(50Hz)50Hz:3.1円/h、60Hz:3.8円/h
1台
589,000 税込647,900
翌々日出荷

工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。 付属品消臭パック×4個 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 電源コード(m)3 機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止) 給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
1台
214,800 税込236,280
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)