加湿器 :「給水用タンク」の検索結果
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。
付属品消臭パック×4個
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
電源コード(m)3
機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49
消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)
運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)
最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
1個
¥194,980
税込¥214,478
3日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。