加湿器 :「エアータンク 10l」の検索結果
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大2.4kg/hです。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
色アイボリー
材質樹脂
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)1Φ2W、AC200
風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
定格出力(kW)(H)2.1、(L)1.1
水質R.O処理水(1~20μS/cm)、純水、水道水
加湿量(mL/h)(H)2400(L)1200
1台
¥379,800
税込¥417,780
29日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。
樹脂製のやさしいデザインです。
加湿量は最大1.2kg/hです。
コンセントプラグでどこでもご使用可能です。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。
ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。
湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。
誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。
材質樹脂
色アイボリー
外形寸法(mm)275×485×730
電源(V)単相AC100/1Φ/2W
タンク容量(L)10×2個
コード長さ(m)2
本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5
消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6
周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)
給水方式ポリタンクによる給水
連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)
水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水
周囲温度(℃)1~40
風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0
加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
32日以内出荷
『暖房用品』には他にこんなカテゴリがあります
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。