加湿器 :「加湿器付きヒーター」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm)300×330×707 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)32(タンク満水時) ランプ(UV)1 消費電力(VA)86 加湿量(mL/h)1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。 材質樹脂 アイボリー 外形寸法(mm)275×485×730 電源(V)単相AC100/1Φ/2W タンク容量(L)10×2個 コード長さ(m)2 本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5 消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6 周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと) 給水方式ポリタンクによる給水 連続加湿時間(時間)約16(【強】の時) 水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水 周囲温度(℃)1~40 風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0 加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
1台
349,800 税込384,780
32日以内出荷