防鳥/ネコよけ/草よけ/保護用品とは、動物から特定の範囲を保護・隔離する安全用品です。防鳥グッズには鳥が建物に止まらないようにするためのシートや威嚇用の風船などがあります。屋外のゴミ集積場に使用するカバーネット(ガードネット)は、動物によるゴミの散乱を防止するとともに、風による飛散も防ぎます。おもりが付いているものや引っ掛かれても破れにくい加工がされているものなどがあります。また、パイプに通すだけで簡単にフェンスを設置し、安全を確保できるフェンスネットも含まれます。
商品豆知識
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。