防鳥/ネコよけ/草よけ/保護用品とは、動物から特定の範囲を保護・隔離する安全用品です。防鳥グッズには鳥が建物に止まらないようにするためのシートや威嚇用の風船などがあります。屋外のゴミ集積場に使用するカバーネット(ガードネット)は、動物によるゴミの散乱を防止するとともに、風による飛散も防ぎます。おもりが付いているものや引っ掛かれても破れにくい加工がされているものなどがあります。また、パイプに通すだけで簡単にフェンスを設置し、安全を確保できるフェンスネットも含まれます。
商品豆知識
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ハイレベルのUV加工がされたデジカモ柄のシリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.2
2018年トラスコ掲載ページ6 1671
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。頑丈なメッシュがついたミリタリータイプです。
幅(m)1.8
2018年トラスコ掲載ページ6 1670
約9mmの防風・防雹ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
・果樹棚の防雹に・・・
色白色
長さ(m)50
幅(m)2
材質ポリエチレン
トラスコ品番819-4908
防風率(%)75
目合い(mm)9
1巻(50m)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
高品質なリップストップファブリックを使用した耐久性が高いカモフラージュネットです。ベーシックレンジに比べ、よりハイレベルの耐UV加工シリーズです。長期間屋外で使用してもカビが生えたり腐敗したりしません。ウォータープルーフです。葉の形に似せてカットされたレギュラーカットタイプです。ファブリックのみのウルトラライトタイプです。
幅(m)2.4
2018年トラスコ掲載ページ6 1670
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。