草よけ/保護用品 :「通路用」の検索結果
防鳥/ネコよけ/草よけ/保護用品とは、動物から特定の範囲を保護・隔離する安全用品です。防鳥グッズには鳥が建物に止まらないようにするためのシートや威嚇用の風船などがあります。屋外のゴミ集積場に使用するカバーネット(ガードネット)は、動物によるゴミの散乱を防止するとともに、風による飛散も防ぎます。おもりが付いているものや引っ掛かれても破れにくい加工がされているものなどがあります。また、パイプに通すだけで簡単にフェンスを設置し、安全を確保できるフェンスネットも含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。
長さ(m)50
幅(m)1
網目(mm)40×80
上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。
パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。
パイプ挿入部は単管パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。
用途住宅工事や道路工事などでの防護仕切や安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。
幅(m)1
長さ(m)50
材質再生ポリエチレン
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
安全用品 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。