絞り込み
ブランド
  • SKF(日本エスケイエフ)
  • トックベアリング(TOK)(57)
  • エスコ(16)
  • NSK(日本精工)(16)
  • イースタン精工(13)
  • 鹿島化学金属(UKB)(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • バンドー化学(7)
  • TRUSCO(6)
  • TOK(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • イマオコーポレーション(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 栃木屋(1)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • ミニモ(1)
価格
価格で絞り込む
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3SKF(日本エスケイエフ)
3,998税込4,398
1個
欠品中
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21
ベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 4穴 60mmSKF(日本エスケイエフ)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SKF 60 mm ベアリングユニット、シール、ライナー
仕様●材質:鋳鉄●内径:60mm●長さ:175mm●幅:73.7mm●深さ:175mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:18mm●取付穴 センター to センター:143mm●コード番号:195-9607アズワン品番65-7990-29
ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径45mm レース幅18.258mmSKF(日本エスケイエフ)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様●内径:45mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:18.258mm●ボアタイプ:テーパー●コード番号:233-0655アズワン品番65-7861-93
ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング35mm72mm 自動調心2207 E-2RS1TN9/C3SKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様●内径:35mm●外径:72mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:23mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7080アズワン品番65-7863-64
ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm30mm16101-2RS1SKF(日本エスケイエフ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、内径 12 mm、外径 30 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプです。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
仕様●内径:12mm●外径:30mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:シール●コード番号:209-1867アズワン品番65-7942-38
ピローブロックベアリング SKF(日本エスケイエフ)ピローブロックベアリングSKF(日本エスケイエフ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
SKF SY 設計ショートベースピローブロックボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。ベアリングは、ボルトで固定して表面に固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 98 mm です。62 及
仕様●内径:30mm●センター高さ:42.9mm●長さ:98mm●コード番号:213-2064アズワン品番65-7892-51
ボールベアリング20mm42mm SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング20mm42mmSKF(日本エスケイエフ)
2,288税込2,517特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 20 mm、外径 42 mm となっています。ベアリング材はベアリング鋼です 円筒穴タイプ
仕様●内径:20mm●外径:42mm●レース幅:12mm●コード番号:207-6366アズワン品番65-7932-53
樹脂/プラスチック