支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。
2,781件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28 材質プラスチック被覆鉄パイプ 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
819 税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個ほか
31 税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)



Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンアロー接着液 矢崎化工 動画あり
1個(30mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ48.6パイプ用キャップ 金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。 押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_) タキゲンコード24535
1個
170 税込187
当日出荷

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工 カスタマイズ可
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000 パイプ径(Φmm)28、32、42 材質鉄・プラスチック サービス分類オーダー・加工
1本
151 税込166
5日以内出荷

本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。 ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂 内径(Φmm)24 肉厚(mm)鋼管:0.7 外径(Φmm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.56MB) 取扱説明書(2.1MB)
1セット(5本)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプの軽荷重用キャスターです。 キャスターの取り付けには専用スパナ(M-009)をご使用ください。
用途パイプフレームΦ28組立専用キャスターです。 軸径(Φmm)23.5 材質(本体)スチール 材質(車輪)エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.1MB)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。 材質プラスチック 質量(g)13
1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28 質量(g)90
1セット
416 税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの端末用キャップです。
用途Φ28イレクターパイプの端末用キャップとして。 材質プラスチック ブラック 質量(g)3
1個
48 税込53
当日出荷

アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
1個ほか
特価
17 税込19
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

ゴムアウター 矢崎化工 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドカッター 矢崎化工 動画あり
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用方法被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。) 材質亜鉛
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
1セット
390 税込429
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷


パイプフレームΦ28専用の棚受け金具です。 パネル・部材を取付ける際にご使用ください。
用途パイプフレームΦ28専用フラットサドルです。 付属品M6×10ボルト1個 材質スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)87 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) (0.74MB) 取扱説明書(2.1MB)
1個
379 税込417
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
1セット
765 税込842
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。 材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン 質量(g)35 調整範囲(mm)20 ベース径(Φmm)29.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.69MB) (0.73MB) 取扱説明書(2.1MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)2000 適合グリーンフレームN 材質アルミ押出材アルマイト表面処理 抵抗値109~11Ω
1本
1,057 税込1,163
当日出荷

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質 適合パイプ呼び径Φ28 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 取付レンチ5mm
1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906 税込997
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプに差し込むタイプのアウターキャップです。
用途パイプフレームΦ28専用アウターキャップです。 材質ゴム+AAS樹脂 ブラック 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB) (0.72MB) 取扱説明書(2.1MB)
1個
269 税込296
当日出荷

EF-4018 フラットサドル 矢崎化工 動画あり
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質鉄(カチオン塗装) 質量(g)85
1個
719 税込791
当日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック 質量(g)2 種別パイプアウターキャップ
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)