パイプフレーム :「ネジ 測定器」の検索結果
支柱・クランプなど、このカテゴリには金属製の支柱やパイプ、パイプの連結用部品が含まれます。金属製の支柱には六角支柱や円形支柱があります。端はねじ加工されているため、必要に応じておねじ・めねじを選択してください。さまざまな機械類の構造を支える支柱として幅広い利用があります。また、シャフト同士を連結する部品であるクランプもこのカテゴリに含まれます。十字に連結するクロスクランパやT字に連結するT-クロスクランパなど。他にも各種パイプ固定金具が揃っています。
商品豆知識
パイプに傷を付けることなく、摺動や仮り止めが簡単に。
仮り押さえ用ネジ(樹脂)機能を付加しました。
用途カメラ・センサー、測定器などの位置決め作業のスベリ止めと微調整に。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト
機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上
球体変動で位置合わせが簡単。
無限の位置合わせを可能にします。
用途カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付。
焦点合わせから可変取付けまで自由自在。
材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上げ
寸法E(mm)6
ねじ径M1/4-20 UNC
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。