パイプフレーム :「プフ」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-72
1個
3,520 税込3,872
欠品中

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型 アズワン品番65-9319-68
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-79
1個
825 税込908
当日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-08
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-54
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-71
1個
3,870 税込4,257
欠品中

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-64
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-60
1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用 アズワン品番65-9319-63
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

用途Φ28mmパイプラック用 材質ポリエチレン 寸法(mm)28×19.6 アイボリー アズワン品番64-2292-90
1個
120 税込132
当日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応 アズワン品番65-9319-83
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-14
1セット
8,460 税込9,306
翌日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):Φ60×103●材質:カップ部分/ダクタイル(ダクロメッキ処理)足部分/鉄●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●防傷パッキン付●斜面対応 アズワン品番65-9319-86
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付 アズワン品番65-9319-69
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用 アズワン品番65-9319-57
1個
2,720 税込2,992
当日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):130×60×95●重量(g):1010●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-55
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用 アズワン品番65-9319-78
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-67
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応 アズワン品番65-9319-91
1個
7,930 税込8,723
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応 アズワン品番65-9319-84
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応 アズワン品番65-9319-88
1個
6,390 税込7,029
翌日出荷

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能 アズワン品番65-9320-03
1枚
15,100 税込16,610
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-51
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

パイプ径Φ28mmパイプラック用。板の取付・壁面への固定に使用します。組立分解ができるメタルジョイント。
材質鉄(カチオン塗装) 寸法(mm)32×59×36 質量(g)85
1個(1個)
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
55,700 税込61,270
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-66
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型 アズワン品番65-9319-52
1個
4,110 税込4,521
翌日出荷

仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能 アズワン品番65-9320-02
1枚
13,100 税込14,410
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応 アズワン品番65-9319-87
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9319-65
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応 アズワン品番65-9319-90
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷