絞り込み
ブランド
  • スペーシア
  • モノタロウ(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,459)
  • TMEHジャパン(479)
  • 矢崎化工(293)
  • TAKIGEN(タキゲン)(123)
  • ADF(85)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • エスコ(35)
  • 東栄管機(28)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ノーブランド(6)
  • 南榮工業(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • コマイ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • PONY(ポニー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)スペーシア(14件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア(22件のレビュー)
17税込19特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
パイプスタンドS JBー202 スペーシアパイプスタンドS JBー202スペーシア(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)スペーシア(3件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
仕様自在車S材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車S
メタルジョイント スペーシアメタルジョイントスペーシア(8件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装厚さ(mm)約2.6
ステンレスフックL型 スペーシアステンレスフックL型スペーシア
499税込549
1本
当日出荷
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
ネームホルダー スペーシアネームホルダースペーシア
369税込406
1個ほか
当日出荷
スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシアパイプシステム用キャスター 自在式スペーシア(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
仕様自在車キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5材質(本体)スチール形状自在車
プラスチックジョイント用接着液SAー100 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー100スペーシア
689税込758
1個
当日出荷
プラスチックジョイント用接着液です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア標準パイプSPS4020アイボリー色スペーシア(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
標準パイプSPS2010 スペーシア標準パイプSPS2010スペーシア(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
メタルジョイント用ナットSJーN M6 スペーシアメタルジョイント用ナットSJーN M6スペーシア
38税込42
1個
当日出荷
メタルジョイント用ナットです(単品)です。
用途メタルジョイント用ナットトラスコ品番105-5893材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6質量(g)2.4
メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシアメタルジョイント用ボルトSJーB M6X25スペーシア(1件のレビュー)
28税込31
1個
当日出荷
メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー1(単品ジョイント)スペーシア
289税込318
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
アジャスター スペーシアアジャスタースペーシア(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質(ボルト)スチール
プラスチックジョイント スペーシアプラスチックジョイントスペーシア
86税込95
1個
当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。
用途その他用途トラスコ品番379-3122材質AAS樹脂オフホワイトタイプ1方向オプション(側面オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタースパナ17/19JBー009 スペーシアキャスタースパナ17/19JBー009スペーシア(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
摘要17mm、19mm質量(g)107.4トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)
パイプ接続金具 スペーシアパイプ接続金具スペーシア
339税込373
1個
当日出荷
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
挟み込み式パイプスタンド スペーシア挟み込み式パイプスタンドスペーシア(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
インサートナットΦ24M12 JB-406M12 スペーシアインサートナットΦ24M12 JB-406M12スペーシア(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
両止めサドル スペーシア両止めサドルスペーシア(2件のレビュー)
229税込252
1セット(4個)
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/セット)106.4仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5323質量(g)106.4質量(g/個)6
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白 スペーシア差込式樹脂キャスターSDNー50W 白スペーシア
399税込439
1個
当日出荷
軽くて錆に強いです。
用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
スパホイール専用受け金具 スペーシアスパホイール専用受け金具スペーシア
489税込538
1個
当日出荷
標準パイプSPS3020 スペーシア標準パイプSPS3020スペーシア(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
棚受け金具JB-701 スペーシア棚受け金具JB-701スペーシア
569税込626
1本
当日出荷
仕様パネル・部材を取付ける際に使用トラスコ品番353-6378質量(g)81.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入) スペーシアスペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)スペーシア
169税込186
1セット(4個)
当日出荷
仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5315質量(g)89.6適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/個)4.75
プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシアプラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)スペーシア(1件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
両ドメサドルJBー302A(1ケ) スペーシア両ドメサドルJBー302A(1ケ)スペーシア
62税込68
1個
当日出荷
板止め用両止めサドルです。
用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3433厚さ(mm)約1.7材質/仕上スチール/3価クロメートメッキ質量(g)26.6
メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー3(単品ジョイント)スペーシア
529税込582
1個
当日出荷
ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
メタルジョイントNSー2(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー2(単品ジョイント)スペーシア
459税込505
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3453厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)94適合工具六角棒レンチ15mm
プラスチックジョイント用接着液SAー30 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー30スペーシア
449税込494
1個
当日出荷
プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用スペーシア
499税込549
1個
当日出荷
メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
片ドメサドルJBー301A(1ケ) スペーシア片ドメサドルJBー301A(1ケ)スペーシア
49税込54
1個
当日出荷
板止め用片止めサドルです。
用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
手動パイプカッターSKー1N スペーシア手動パイプカッターSKー1Nスペーシア
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンドパイプカッターです。
用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー4(単品ジョイント)スペーシア(1件のレビュー)
419税込461
1個
10日以内出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
プラスチックジョイントPJー607W 白 スペーシアプラスチックジョイントPJー607W 白スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。
用途台車用トラスコ品番420-3542材質AAS樹脂ホワイト摘要三方向台車用質量(g)64
ユニプラジョイント(オフホワイト) スペーシアユニプラジョイント(オフホワイト)スペーシア
529税込582
1個
当日出荷
メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシアメタルジョイントNSー7(単品ジョイント)スペーシア
319税込351
1個
当日出荷
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
プラスチックジョイント用接着液SAー50 スペーシアプラスチックジョイント用接着液SAー50スペーシア
589税込648
1個
当日出荷
プラスチックジョイント専用接着液です(50ml)です。
用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液50mLトラスコ品番108-1550質量(g)150.8溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付) スペーシアパイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)スペーシア
999税込1,099
1個
当日出荷
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ差し込み式キャスター材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー表面抵抗値(Ω)107~108材質(本体)スチール形状自在車S適合キャップJB-108
パイプフレーム