絞り込み
ブランド
- スペーシア
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(694)
- TMEHジャパン(412)
- TAKIGEN(タキゲン)(101)
- SUS(エスユーエス)(79)
- ADF(57)
- 矢崎化工(54)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
- 東栄管機(28)
- 協進電機(9)
- ノーブランド(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
パイプスタンドS JBー202
スペーシア(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプを立てる時にスタンドとして使用します。トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
パイプシステム用キャスター 自在式
スペーシア(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
プラスチックジョイント
スペーシア¥86税込¥951個当日出荷専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。用途その他用途トラスコ品番379-3122材質AAS樹脂色オフホワイトタイプ1方向オプション(側面オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
挟み込み式パイプスタンド
スペーシア(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
プラスチックジョイント用接着液SAー100
スペーシア¥689税込¥7581個当日出荷プラスチックジョイント用接着液です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
ネームホルダー
スペーシア¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
ステンレスフックL型
スペーシア¥499税込¥5491本当日出荷スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強いトラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
パイプ接続金具
スペーシア¥339税込¥3731個当日出荷パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
インサートナットΦ24M12 JB-406M12
スペーシア(4件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
メタルジョイント用ナットSJーN M6
スペーシア¥38税込¥421個当日出荷メタルジョイント用ナットです(単品)です。用途メタルジョイント用ナットトラスコ品番105-5893材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6質量(g)2.4
ユニプラジョイント
スペーシア¥469税込¥5161個当日出荷接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントですトラスコ品番364-6233色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックジョイント用接着液SAー30
スペーシア¥449税込¥4941個当日出荷プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
キャスタースパナ17/19JBー009
スペーシア(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)摘要17mm、19mm質量(g)107.4
ユニプラジョイント
スペーシア¥398税込¥4381個当日出荷接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントですトラスコ品番364-6260色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)
スペーシア¥529税込¥5821個当日出荷ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)
スペーシア¥169税込¥1861セット(4個)当日出荷仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5315質量(g)89.6適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/個)4.75
片ドメサドルJBー301A(1ケ)
スペーシア¥49税込¥541個当日出荷板止め用片止めサドルです。用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
手動パイプカッターSKー1N
スペーシア¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンドパイプカッターです。用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白
スペーシア¥399税込¥4391個当日出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
引掛け金具A JBー104
スペーシア¥899税込¥9891個当日出荷台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25
スペーシア(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷メタルジョイント用ボルトです(単品)です。用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)
スペーシア¥289税込¥3181個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー7(単品ジョイント)
スペーシア¥319税込¥3511個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S
スペーシア¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)
スペーシア¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
パイプフックA
スペーシア¥239税込¥2631本当日出荷スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用トラスコ品番420-3526材質スチール(3価クロメート処理)幅(mm)39高さ(mm)92質量(g)21奥行(mm)15.5
パイプ用フック ヒル型
スペーシア¥499税込¥5491個当日出荷スペーシアパイプにジョイント部を取り付けネジ留めで固定、フックはステンレス製で引っ掛けタイプです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。トラスコ品番364-6194タイプヒル型RoHS指令(10物質対応)対応
スペーシア メタルジョイント セット品 標準タイプ
スペーシア¥769~税込¥846~1個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。材質スチール、表面処理:黒色カチオン電着塗装仕上げ肉厚(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
大型アジャスターゴム足JBー407W 白
スペーシア¥899税込¥9891個当日出荷パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126