絞り込み
ブランド
  • スペーシア
  • モノタロウ(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,482)
  • TMEHジャパン(469)
  • 矢崎化工(178)
  • TAKIGEN(タキゲン)(123)
  • ADF(85)
  • SUS(エスユーエス)(80)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(46)
  • エスコ(30)
  • 東栄管機(28)
  • 協進電機(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • ノーブランド(6)
  • 南榮工業(6)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • コマイ(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • Elesa(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシア

    プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)

    スペーシア(14件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷
    適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア(23件のレビュー)
    37税込41
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
  • パイプスタンドS JBー202 スペーシア

    パイプスタンドS JBー202

    スペーシア(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
    トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
  • パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付) スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)

    スペーシア(4件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
  • メタルジョイント スペーシア

    メタルジョイント

    スペーシア(8件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。 締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
    用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
  • パイプシステム用キャスター 自在式 スペーシア

    パイプシステム用キャスター 自在式

    スペーシア(5件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
  • 標準パイプSPS2010 スペーシア

    標準パイプSPS2010

    スペーシア(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • 挟み込み式パイプスタンド スペーシア

    挟み込み式パイプスタンド

    スペーシア(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
    用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
  • プラスチックジョイント用接着液SAー100 スペーシア

    プラスチックジョイント用接着液SAー100

    スペーシア
    689税込758
    1個
    当日出荷
    プラスチックジョイント用接着液です。
    用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
  • パイプ接続金具 スペーシア

    パイプ接続金具

    スペーシア
    339税込373
    1個
    当日出荷
    パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
    トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア
    86税込95
    1個
    当日出荷
    専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。
    用途その他用途トラスコ品番379-3122材質AAS樹脂オフホワイトタイプ1方向オプション(側面オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームホルダー スペーシア

    ネームホルダー

    スペーシア
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
    用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
  • アジャスター スペーシア

    アジャスター

    スペーシア(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(ボルト)スチール
  • 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

    標準パイプSPS4020アイボリー色

    スペーシア(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー外径(Φmm)27.5
  • ステンレスフックL型 スペーシア

    ステンレスフックL型

    スペーシア
    499税込549
    1本
    当日出荷
    スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
    トラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
  • インサートナットΦ24M12 JB-406M12 スペーシア

    インサートナットΦ24M12 JB-406M12

    スペーシア(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシア

    プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)

    スペーシア(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • 標準パイプSPS3020 スペーシア

    標準パイプSPS3020

    スペーシア(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • メタルジョイント用ナットSJーN M6 スペーシア

    メタルジョイント用ナットSJーN M6

    スペーシア
    38税込42
    1個
    当日出荷
    メタルジョイント用ナットです(単品)です。
    用途メタルジョイント用ナットトラスコ品番105-5893材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6質量(g)2.4
  • 棚受け金具JB-701 スペーシア

    棚受け金具JB-701

    スペーシア
    569税込626
    1本
    当日出荷
    仕様パネル・部材を取付ける際に使用トラスコ品番353-6378質量(g)81.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • ユニプラジョイント スペーシア

    ユニプラジョイント

    スペーシア
    469税込516
    1個
    当日出荷
    接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
    トラスコ品番364-6233オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニプラジョイント(オフホワイト) スペーシア

    ユニプラジョイント(オフホワイト)

    スペーシア
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
  • プラスチックジョイント用接着液SAー30 スペーシア

    プラスチックジョイント用接着液SAー30

    スペーシア
    449税込494
    1個
    当日出荷
    プラスチックジョイント専用接着液です(30ml)です。
    用途プラスチックジョイントとパイプの接着仕様プラスチックジョイント用接着液30mLトラスコ品番108-2123質量(g)111溶剤シクロヘキサノン+1,3-ジオキソラン
  • ユニプラジョイント スペーシア

    ユニプラジョイント

    スペーシア
    398税込438
    1個
    当日出荷
    接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントです
    トラスコ品番364-6260ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルジョイントNSー3(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)

    スペーシア
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。
    トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
  • メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25 スペーシア

    メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25

    スペーシア(1件のレビュー)
    28税込31
    1個
    欠品中
    メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
    用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
  • メタルジョイントNSー7(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー7(単品ジョイント)

    スペーシア
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • スパホイール専用受け金具 スペーシア

    スパホイール専用受け金具

    スペーシア
    489税込538
    1個
    当日出荷
  • スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入) スペーシア

    スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)

    スペーシア
    169税込186
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5315質量(g)89.6適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/個)4.75
  • 片ドメサドルJBー301A(1ケ) スペーシア

    片ドメサドルJBー301A(1ケ)

    スペーシア
    49税込54
    1個
    当日出荷
    板止め用片止めサドルです。
    用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
  • 手動パイプカッターSKー1N スペーシア

    手動パイプカッターSKー1N

    スペーシア
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ハンドパイプカッターです。
    用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
  • 差込式樹脂キャスターSDNー50W 白 スペーシア

    差込式樹脂キャスターSDNー50W 白

    スペーシア
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽くて錆に強いです。
    用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
  • メタルジョイントNSー4(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)

    スペーシア(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    11日以内出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
  • メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)

    スペーシア
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
  • プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S スペーシア

    プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S

    スペーシア
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    金属フレームタイプの自在式のキャスターです。
    用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
  • キャスタースパナ17/19JBー009 スペーシア

    キャスタースパナ17/19JBー009

    スペーシア(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    差込み式キャスター専用のキャスタースパナです。
    トラスコ品番420-3500材質スチール(三価クロメート処理)摘要17mm、19mm質量(g)107.4
  • パイプフックA スペーシア

    パイプフックA

    スペーシア
    239税込263
    1本
    当日出荷
    スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用
    用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用トラスコ品番420-3526材質スチール(3価クロメート処理)幅(mm)39高さ(mm)92質量(g)21奥行(mm)15.5
  • メタルジョイント 静電パイプ用 スペーシア

    メタルジョイント 静電パイプ用

    スペーシア
    499税込549
    1個
    当日出荷
    メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。
    厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
  • 両止めサドル スペーシア

    両止めサドル

    スペーシア(2件のレビュー)
    229税込252
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5323質量(g)106.4適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/セット)106.4質量(g/個)6
  • 【オーダー】 アルミパイプ SPA (長さ指定) スペーシア

    【オーダー】 アルミパイプ SPA (長さ指定)

    スペーシア
    297税込327
    1本
    4日以内出荷
    ・アルミパイプは、軽量型パイプです。 ・表面はアルマイト処理をしていますので、美観性に優れています。
    材質アルミ長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.375表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
パイプフレーム