パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
材質鉄
質量(g)9
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質鉄(三価クロムメッキ)
質量(g)18
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質鉄+ナイロン(三価クロムメッキ)
質量(g)6
差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様
材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム
許容荷重(daN)25
取付高(mm)96
偏心(mm)29
車輪径(Φmm)75
プリダン用パイプ。工具を使わずに高さが調整できるように溝が刻んであります。プリダン用パーツと一緒にお使いください。
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
材質フレーム:鉄、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)93
最大荷重(daN)60
偏心(mm)28
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
質量(g)1900
板厚(mm)t0.7
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。