22ページ目: パイプフレーム

FA現場のお役立ち情報
1,599件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型

    ADF
    ¥569税込¥626
    1個
    6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LL型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LL型

    ADF
    ¥569税込¥626
    1個
    6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LL型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LL型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LI型

    ADF
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LI型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LI型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 内付L型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 内付L型

    ADF
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(内付L型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状内付L型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TT型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TT型

    ADF
    ¥599税込¥659
    1個
    6日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(TT型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状TT型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TW型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 TW型

    ADF
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(TW型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状TW型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用補強金具 LW型

    ADF(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用補強金物(LW型)部材です。 ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質アルミ形状LW型色シルバータイプ16mmフレーム用
  • ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 アームは壁から50mmの高さまで折りたたみ可能。さらにケーブルが格納でき、未使用時の省スペースを実現します。 メンテナンスフリー。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装
  • ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-23A111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-23A131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)7.14最大荷重(N)1600トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
  • ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定アームです。 スムーズな操作感。 ダブルアームにより、取りつけ面からディスプレイまでの距離を100-540mmの範囲で調整できます。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 本体にケーブルの格納スペースがあり、すっきりとした外観になります。 2種類の取りつけタイプを選択できます。 [[AV-D32-46D111-76]]----平行タイプ [[AV-D32-46D131-76]]----垂直タイプ 平行タイプは壁面、垂直タイプは機械の水平面への取りつけに適しています。 黒色や上下方向のトルクが大きい商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装(白)、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装(白)最大積載荷重(kg)5.4最大荷重(N)755トルク(N・m)(左右方向)4.3/9.8/9.8[ディスプレイ部/取りつけ部/中央部]、(上下方向)7.9/1.13[逆回転/順回転]最大動荷重(N)70
  • ダイナミックマウント-1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウント-1軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷から97日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 [[AV-D30-5T]]の機器・装置への取りつけは、M5のねじを使用してください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)1845
  • ダイナミックマウント-2軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ダイナミックマウント-2軸タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷から77日以内出荷
    振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
    用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178
  • タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
    用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
  • 差込キャスター樹脂用DG TMEHジャパン

    差込キャスター樹脂用DG

    TMEHジャパン
    ¥3,060税込¥3,366
    1個
    3日以内出荷
    差込みタイプのブレーキ付自在キャスターです。
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ESDゴム取付高(mm)127許容荷重(daN)30偏心(mm)32
  • 特殊ジョイント単品 TMEHジャパン

    特殊ジョイント単品

    TMEHジャパン
    ¥1,560税込¥1,716
    1個
    3日以内出荷
    タップ部インチ対応
    材質スチール質量(g)326表面三価クロムメッキ
  • 昇降ユニット TMEHジャパン

    昇降ユニット

    TMEHジャパン
    ¥62,000税込¥68,200
    1セット
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
    ストローク(mm)昇降:160耐荷重(kg)昇降時安全耐荷重:20静止耐荷重(kg)100
  • アジャスター(ゴムクッションタイプ) TMEHジャパン

    アジャスター(ゴムクッションタイプ)

    TMEHジャパン
    ¥776税込¥854
    1セットほか
    3日以内出荷
    材質スチール/ゴム質量(g)120表面三価クロムメッキ
  • アジャスター TMEHジャパン

    アジャスター

    TMEHジャパン
    ¥475~税込¥523~
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • クリップ TMEHジャパン

    クリップ

    TMEHジャパン
    ¥87税込¥96
    1個
    3日以内出荷
    適合p105ゴミ受けトレー施行イメージ色ブラック下穴径(Φmm)8.5
  • 六角穴付きボルト TMEHジャパン

    六角穴付きボルト

    TMEHジャパン
    ¥256税込¥282
    1個
    3日以内出荷
    仕様M12×45適合P151段替え金具天板部イメージ色シルバー
  • ジョイント用六角穴付ボルト TMEHジャパン

    ジョイント用六角穴付ボルト

    TMEHジャパン
    ¥47税込¥52
    1個
    3日以内出荷
    仕様M4×8適合メタルジョイントGA-16S色ブラック
  • ツールハンガー用シャックル TMEHジャパン

    ツールハンガー用シャックル

    TMEHジャパン
    ¥390税込¥429
    1個
    5日以内出荷
    ツールハンガーPHR-28に吊り下げる工具などを連結する際に使用します。
    材質スチール質量(g)27
  • アルミ滑車(H) TMEHジャパン

    アルミ滑車(H)

    TMEHジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    材質スチール/ローラー:アルミニウム
  • アルミ滑車(V) TMEHジャパン

    アルミ滑車(V)

    TMEHジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質スチール/ローラー:アルミニウム
  • アルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品) TMEHジャパン

    アルミ滑車ユニット(V)セット(受注生産品)

    TMEHジャパン
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    6日以内出荷
    滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
    材質スチール/ローラー:アルミニウム質量(g)135表面三価クロムメッキ
  • ゴムロープ用フック TMEHジャパン

    ゴムロープ用フック

    TMEHジャパン
    ¥598税込¥658
    1個
    翌々日出荷
    ゴムロープ等を引掛ける際に使用します。
    材質スチール質量(g)49
  • プラコンサポート40(ズレ防止タイプ) TMEHジャパン

    プラコンサポート40(ズレ防止タイプ)

    TMEHジャパン
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    Φ28アルミパイプに取付けやすくなっています。
    材質スチール表面三価クロムメッキ
  • 40スクエアアルミパイプ用アダプター TMEHジャパン

    40スクエアアルミパイプ用アダプター

    TMEHジャパン
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    40スクエアアルミパイプの溝を使用して、40スクエアアルミジョイントセット(DA-001)を取付ける場合に使用します。
    材質アルミニウム
  • アルミパイプローラーガイド ストッパー付き TMEHジャパン

    アルミパイプローラーガイド ストッパー付き

    TMEHジャパン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質フレーム:アルミニウム、ローラー:ナイロン6、カバー/ボルト:スチール、ノブボルト:ABS樹脂・スチール、インサートナット:スチール
  • アルミパイプホルダーセット TMEHジャパン

    アルミパイプホルダーセット

    TMEHジャパン
    ¥789税込¥868
    1セット
    当日出荷
    丸パイプとアルミパイプを平行に連結することができます。
    セット内容APH-3027A×1個、APH-3027B×1個、ボルトM0625W×1個、平ワッシャーM6×1個材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)71
  • 重量用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。
    用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • マウントコーナープレート TMEHジャパン

    マウントコーナープレート

    TMEHジャパン
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    3日以内出荷
    Φ125・Φ150キャスター用マウントコーナープレートです。
    材質スチール、表面:三価クロムメッキ質量(g)1567
  • プラコンストッパー TMEHジャパン

    プラコンストッパー

    TMEHジャパン
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    3日以内出荷
    プラコンストッパー(セパレーションプラコン用)です。
    適合プラコン:GPR8545B/GPR8545HA材質ステンレス質量(g)155
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)エンプラ許容荷重(kN)2.94製品質量(g)620標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31058
  • 重量用固定キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用固定キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    5日以内出荷
    車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。 長期間固定されても歪みが残りません。
    用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂寸法H(mm)106寸法t(mm)2.9許容荷重(kN)3.43寸法D(Φmm)75寸法d(Φmm)10.5製品質量(g)820寸法W2(mm)38表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗料寸法P1×P2(mm)103×52寸法(L1×W1)(mm)123×72タキゲンコード30895
  • 重量用低床型キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    重量用低床型キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。 ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
    用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂許容荷重(kN)2.45製品質量(g)295標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31055
  • プレス大型固定キャスター(ゴム車) TAKIGEN(タキゲン)

    プレス大型固定キャスター(ゴム車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    5日以内出荷
    K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)
    材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    3日以内出荷
    差込みタイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50ウレタン)
    形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)ウレタン取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)40偏心(mm)21
  • 差込キャスター TMEHジャパン

    差込キャスター

    TMEHジャパン
    ¥815税込¥897
    1個
    3日以内出荷
    差込タイプキャスター アルミパイプ適合(Φ50エラストマー)
    形状自在車輪径(Φmm)(呼称寸法)50材質(車輪)エラストマー取付高(mm)69適合パイプAP2812J-SA許容荷重(daN)30偏心(mm)21
  • プレートタイプキャスター75Φ TMEHジャパン

    プレートタイプキャスター75Φ

    TMEHジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1セットほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    Φ75、ゴム、自在、ブレーキ付
    材質フレーム:鉄、車輪:ゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)93最大荷重(daN)60偏心(mm)28
パイプフレーム