15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。耐蝕性にすぐれたステンレス製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クロスクランパ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。セットスクリューでシャフトを固定します。コストパフォーマンスにすぐれています。搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)アルミニウム(A6063)材質(ねじ部)SUS304仕上本体:バレル研磨
  • クロス クランプ 協進電機

    クロス クランプ

    協進電機
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック スルーホールタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    12日以内出荷から14日以内出荷
    材質SS400タイプスルーホール表面処理無電解ニッケルメッキ
  • スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    スペーサブロック タップタイプ(無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプタップ表面処理無電解ニッケルメッキ
  • スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド

    スペーサブロック スルーホールタイプ(四三酸化鉄被膜)

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個
    12日以内出荷
    材質SS400タイプスルーホール表面処理四三酸化鉄被膜
  • スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜) ノーブランド

    スペーサブロック タップタイプ(四三酸化鉄被膜)

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプタップ表面処理四三酸化鉄被膜
  • URW型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    URW型(固定型・圧入)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    精度が必要な固定。ベアリング外径に対応
    公差ΦdJs6
  • URA型(固定型・圧入) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    URA型(固定型・圧入)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,598税込2,858
    1パック(2個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    公差ΦdJs6
  • FPA型(フランジ型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    FPA型(フランジ型・割り締め)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。FPAは2個1セットでご使用ください
    公差ΦdH7
  • UPW型(汎用型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    UPW型(汎用型・割り締め)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,788税込3,067
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応
    公差ΦdH7
  • UPA型(汎用型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    UPA型(汎用型・割り締め)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    3,500税込3,850
    1パック(2個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
    公差ΦdH7
  • NXOスライド NXFTシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    NXOスライド NXFTシリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    10,900税込11,990
    1個
    5日以内出荷
    転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます

クランプ』には他にこんなカテゴリがあります

クロスクランパ