フロアーケース :「書類 分類 ケース」の検索結果

フロアーケースとは、オフィスに多い書類を分類、整理、保管することに役立てるものです。本体の内側に薄型の引き出しトレーが重なった形で、本体には安定性のよいスチールやインテリアになじむ木製、移動の楽なポリプロピレンなどの素材が使われています。一方、引き出しトレーに多く使われている素材は、内部がクリアに見えやすいスチロール樹脂。インデックスシールが付属しているものもあり、中身を把握、出し入れしやすいように工夫がされています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。 詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm 。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
ホワイト 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード 質量(kg)25 耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1 外寸(mm)W547×D350×H1065
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷