絞り込み
ブランド
電球の種類
設置場所
防水性能
水中形・防噴流・防水・防沫・防浸・防滴・非対応
コード長さ(m)
1.25・1.6・1.7・1.8・2・3・5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
マグネット電気スタンド ノガマグネット電気スタンドノガ(6件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
日本製アルミ軽量笠採用。
用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能コード長さ(m)2寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
マグネットLED電気スタンド カネテックマグネットLED電気スタンドカネテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として質量(kg)1.5全高(mm)387口金E26コード長さ(m)1.6定格ランプ電力(W)7.3以下吸着力(N[kgf])800[80]明るさ(Lm)325電球の種類LED適合電球LDR4N-W/K(340lm)LED定格電圧(V)AC100
マグネットホルダー クリップタイプ モノタロウマグネットホルダー クリップタイプモノタロウ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
工場内の鉄板や柱に設置可能。 Φ25~30のライト等を取付し 作業効率が図れます。 クリップは滑りにくい ディップ加工。
用途マグネットで仮固定したいとき材質(本体)磁石:フェライト (ヨークニッケルメッキ)質量(g)110g耐荷重(クリップ力)水平方向250g、垂直方向500g寸法(Φ×mm)Φ50×55.5クリップ内径(Φmm)約Φ24(Φ30用)材質(クリップ)クリップ:SUS304-CSP-3/4H、コート:PVC、ネジ類:SUS
USBマグネットライト JTTUSBマグネットライトJTT(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネットでお手軽に取付けできるSMD×30灯のUSB接続のLEDライトマグネット搭載ライト台座部分にマグネットを搭載。スチールラックなどの磁性体にしっかりと吸着し、簡単に手元に明かりがほしい時などに活躍します。LEDは小型でも明るいSMD×30灯を採用。フレキシブルアーム曲げやすい約19cmのフレキシブルアームにより、LEDをお好みのアングルに調節できます。
寸法(mm)約40×330×35質量(g)約110消費電力(W)6コード長さ(m)約1.25LEDSMD×30灯耐水性非対応使用場所屋内ケーブル長(cm)約125電球の種類LED
マグネットライト テクノプランマグネットライトテクノプラン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
強力な吸着力により、水平面・傾斜面・垂直面にも吸着据付が可能です。 フレキシブルチューブにより照明角度も自在に調節でき、手元作業の局所照明に最適です。
口金E26
LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付 ノガLEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付ノガ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
消費電力(W)3.6光束(Lm)504電球の種類LEDコード長さ(m)1.8付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100全高(mm)403光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
アイガー 充電蛍光灯型投光器 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ設置場所屋内関連資料(0.95MB)電球の種類蛍光灯
マグネット付電気スタンド TRUSCOマグネット付電気スタンドTRUSCO
9,598税込10,558
1台
当日出荷
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg)1.4全高(mm)473吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下口金E26電源(V)AC100コード長さ(m)2トラスコ品番219-8533
LEDマグネットスタンドライト ハタヤリミテッドLEDマグネットスタンドライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コード電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000全光束(Lm)485マグネット部寸法(mm)50.5×83.5仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620電球の種類LED
フレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付き トライメイトフレキシブルLEDワークライト 底面マグネット付きトライメイト(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
アーム部分を自由な形に変える事ができるフレキシブルチューブを採用。狭い場所の点検や作業にお薦めです。底面に強力マグネット付き。
用途作業、点検用としてブラック電池アルカリ単3電池3本(別売)直径×長さ(mm)32×405アーム長さ(cm)フレキシブル:24.5点灯方式強・中・弱・点滅・SOS点灯
マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテックマグネットLED電気スタンドロングタイプカネテック
19,980税込21,978
1台
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1
マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)日機
25,900税込28,490
1台
当日出荷から翌日出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など電球の種類LED設置場所屋内保護等級IP50電源コード(m)2期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)吸着力(N)マグネット:800色温度(K)5700電源(V)AC100~240付属品ACアダプター
LEDマグネットスタンド ノガLEDマグネットスタンドノガ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
消費電力(W)6光束(Lm)540電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)343LED6灯
マグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンド ELPAマグネットライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 260°回転スタンドELPA
1,232税込1,355
1個
欠品中
使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間:HI約13時間/LOW約30時間/赤色点灯約4時間/赤色点滅約9時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色COBLED×1灯明るさ:HI約180lm/LOW約90lm/赤色点灯約30lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):幅98×高さ72×奥行30(mm)(最大値)質量:約81g(電池除く)
用途点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ緊急時に役立つ赤色点灯・点滅白色と赤色の同時点灯が可能スタンド部分が260°回転マグネット付スタンド連続使用時間(時間)HI 約13、LOW 約30/赤色点灯 約4、点滅 約9使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)明るさ(Lm)HI 約180/LOW 約90/赤色点灯 約30電球の種類LED
マグネットLED電気スタンド カネテックマグネットLED電気スタンドカネテック
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。付属品カネテック製LDR4L-W/Kトラスコ品番560-2617材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)高さ(mm)55奥行(mm)58.5電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)387コード長さ(m)1.6吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55電球1個寿命球:20000時間明るさ(Lm)230
アイガー 充電蛍光灯型投光器 210 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器 210EIGERTOOL(アイガーツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。 ※開封時は電源ボタンにカバーが付いているので外してご使用下さい。
仕様5W / 260ルーメン(調光式):点灯時に長押しで調光付属品ACアダプター、USBケーブル材質発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ消費電力(W)5全光束(Lm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×34×40充電時間(時間)4 (満充電で緑ランプに変化)設置場所屋内アズワン品番64-9369-21関連資料(0.95MB)電球の種類蛍光灯点灯時間(時間)強4/弱10
マグネット付LEDライト テクノプランマグネット付LEDライトテクノプラン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能! リモコン付きなので離れていても操作可能! 別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません) 繰り返し使える充電式バッテリー! USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能! 充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED色温度(K)5500k防塵防水性能IP68
LEDマグネットライト ELPALEDマグネットライトELPA(1件のレビュー)
1,327税込1,460
1個
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
LED12灯付マグネットスタンド パッド ノガLED12灯付マグネットスタンド パッドノガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
消費電力(W)3.6光束(Lm)192電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11
ノガLEDステッキ ノガノガLEDステッキノガ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0928
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガLEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付ノガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
消費電力(W)0.6光束(Lm)84電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
フレキシブルライト TRUSCOフレキシブルライトTRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認入りくんだ場所での照明に御使用下さい全光束(Lm)約77電球の種類LED材質鉄、真鍮電源ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)吸着力(N)800連続使用時間(時間)35LED3灯マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×64×56
充電式携帯型LEDライト テクノプラン充電式携帯型LEDライトテクノプラン
7,598税込8,358
1個
当日出荷
CME-EC220 充電式携帯型LEDライトマグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。
仕様最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)約200(スポットLED部のみ点灯時)電球の種類LED
マグネットLEDライトスタンド カネテックマグネットLEDライトスタンドカネテック
31,980税込35,178
1台
当日出荷
高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
消費電力(W)約10全光束(Lm)約800電球の種類LED電源コード(m)1.6トラスコ品番380-8491質量(kg)1.63電源AC100V全高(mm)442吸着力(N)800マグネット部寸法(mm)50×58.5×55LED10灯ライト寸法(mm)72×187×t21.5
ME-3KJ/L用LED電球 カネテックME-3KJ/L用LED電球カネテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
消費電力(W)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池式LEDライトホルダー テクノプラン乾電池式LEDライトホルダーテクノプラン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。
仕様全長(mm):113電源単4×3外径(Φmm)35光度(cd)約11電球の種類LED
防水形LEDライトスタンド標準タイプ カネテック防水形LEDライトスタンド標準タイプカネテック
6,298税込6,928
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番102-5717質量(g)370全高(mm)236吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
マグネット付きLEDライトホルダー テクノプランマグネット付きLEDライトホルダーテクノプラン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付 集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。 マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。 電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー 嵯峨電機工業スーパーストロングライト(耐震・防滴型・特殊蛍光灯)用フレキシブルホルダー嵯峨電機工業
5,898税込6,488
1個
当日出荷
本体部分をクランプしマグネットで貼り付けれる取付ブラケット、且つ約360mmのフレキシブルノズルがついているためいろいろな角度で照射可能。機械修理時、その他の作業時に両手がふさがらずに作業が出来て効率UP!!SL-13TE-8に1個使用します。
適合SL-13MS、SL-20M(SL-20Mには2個必要)トラスコ品番276-1998質量(g)390寸法(Φ×mm)66×366
マグネットランプ 菱小マグネットランプ菱小
8,698税込9,568
1台
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで固定でき、磁力の切換ハンドル付(KML-1,2F)なので着脱が容易 光線角度はフレキシブルアームで自由自在 吸着面がV溝タイプなので平面・曲面共に吸着できる(KML-1,2F)
用途機械工場やスチール棚、作業ラインなどの局所照明に最適 / 工場の作業・組立・検査ライン、精密機械の試験検査場などに最適照明定格AC100V 上限100W 適正60W口金E26使用場所屋内電球の種類LED
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付日機
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ・高輝度・長寿命を実現しました。 発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途汎用旋盤やボール盤などのワンポイント照明に。トラスコ品番163-0103セット内容マグネットベース質量(kg)2全高(mm)364吸着力(N)800マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55アズワン品番64-9178-36明るさ(Lm)430
LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ ノガLED17灯付マグネットスタンド ドーナッツノガ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
消費電力(W)5.1光束(Lm)272電球の種類LED付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付日機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター電源(V)AC100-240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.72MB)
2wayマグネットスタンドライト (シェードタイプ) トレードワン2wayマグネットスタンドライト (シェードタイプ)トレードワン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
材質ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他ホワイト高さ(mm)345質量(g)470縦(mm)130横(mm)130
防水形LEDライトスタンドメカロックタイプ カネテック防水形LEDライトスタンドメカロックタイプカネテック
5,698税込6,268
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番102-5719質量(g)365全高(mm)130.5吸着力(N)150照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×25
防水形LEDライトスタンドロングタイプ カネテック防水形LEDライトスタンドロングタイプカネテック
5,998税込6,598
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番102-5718質量(g)400全高(mm)325吸着力(N)100照度(Lx)約2000マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×11
マグネットLEDライトスタンド カネテックマグネットLEDライトスタンドカネテック(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機防水型スポットLEDライト(AC仕様)日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットスタンドライト