絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(3)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(3)
  • 900~1000未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防水(1)
  • 防浸(4)
  • 非対応(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(11)
  • 10~20未満(1)
コード長さ(m)
  • 2
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(8)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
ブランド
  • 日機(9)
  • ノガ(3)
  • TRUSCO(1)
日機・ノガ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(8)
  • マグネット電気スタンド ノガ

    マグネット電気スタンド

    ノガ(6件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    日本製アルミ軽量笠採用。
    用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能コード長さ(m)2寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
  • マグネット付電気スタンド TRUSCO

    マグネット付電気スタンド

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。 強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。 フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
    質量(kg)1.4全高(mm)473吸着力(N)800照明定格AC100V/100W以下口金E26電源(V)AC100コード長さ(m)2トラスコ品番219-8533
  • マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機

    マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    25,900税込28,490
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途目視検査の照明、軽作業用照明など電球の種類LED設置場所屋内保護等級IP50電源コード(m)2期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)吸着力(N)マグネット:800色温度(K)5700電源(V)AC100~240付属品ACアダプターエコロジー商品省エネ
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    用途作業照明等消費電力(W)9全光束(Lm)660電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
  • LEDマグネットスタンド ノガ

    LEDマグネットスタンド

    ノガ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。
    消費電力(W)6光束(Lm)540電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)343LED6灯エコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応 日機

    マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応

    日機
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)1750色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
    電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機

    防水型スポットLEDライト(AC仕様)

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
    電球の種類LED
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)1750色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(タッチスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
    寸法(mm)66×120×364電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機

    マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付

    日機
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)エコロジー商品省エネ
  • LEDステッキ温白色 ノガ

    LEDステッキ温白色

    ノガ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
    用途商品検査など、手元の照明に。吸着力(N)320コード長さ(m)2マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35電源(V)100エコロジー商品省エネ

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットスタンドライト