絞り込み
電球の種類
LED(7)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(2)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(2)
消費電力(W)
- 5未満(5)
- 5~10未満(4)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
- 2(3)
ブランド
- ノガ
- モノタロウ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(2)
- ELPA(3)
- JTT(1)
- Qfield(1)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(2)
- カネテック(12)
- カーメックス(1)
- ケニス(1)
- テクノプラン(9)
- トライメイト(1)
- トレードワン(1)
- ハタヤリミテッド(2)
- ライトテック(1)
- 嵯峨電機工業(3)
- 日機(15)
- 東京メタル(1)
- 菱小(1)
「電球の種類」から絞り込む

LED(7)

マグネット電気スタンド
ノガ(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷日本製アルミ軽量笠採用。用途マグネットのON/OFF切換がワンタッチ 工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面、傾斜面、垂直面へも簡単に据付け可能寸法(mm)(笠部)Φ148×68質量(kg)1.4タイプ標準形全高(mm)473コード長さ(m)2外径(Φmm)167定格ランプ電力(W)上限100/適正60照明定格AC100V/口金26mm吸着力(N[kgf])800[80]
LEDマグネットスタンド カップ フラットLED12灯付
ノガ(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタトラスコ品番820-4965電源(V)AC100消費電力(W)3.6全高(mm)403コード長さ(m)1.8光源3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)504電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付
ノガ(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)0.6全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED12灯付マグネットスタンド パッド
ノガ(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)消費電力(W)3.6全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35光束(Lm)192フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDマグネットスタンド
ノガ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷最新のLED球をロングチューブ内に広範囲に配置しているので、広い面積が明るくなります。A4サイズのカタログを開いて見ることができ、図面や資料も明るく照らします。消費電力が超微量(6W)なので、電気料金を大幅に節約できます。80kgfのオンオフマグネット付ですので、鉄板上に容易に固定できます。またマグネットは1kgの重量があり、机の上でマグネットをオフにした状態で使用することもできます。トラスコ品番355-7731寸法(mm)(笠部)Φ26×長さ398質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)6全高(mm)343電源コード(m)2LED6灯光束(Lm)540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ノガLEDステッキ
ノガ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。用途作業照明、検査用照明。2018年トラスコ掲載ページ7 0928電球の種類LED
LED17灯付マグネットスタンド ドーナッツ
ノガ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷付属品オンオフマグネット(80kgf.)トラスコ品番387-3731電源(V)AC100消費電力(W)5.1全高(mm)512光源0.3W白色LED球×17灯マグネット部寸法(mm)50×60×55光束(Lm)272フレキ長(mm)183ライト寸法(mm)外径/145、内径/85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ
ノガ¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷温白色の柔らかい色調のLEDライトです。用途作業照明、検査用照明として。適合機種LED8500、LED8600エコロジー商品省エネ
LEDステッキ温白色
ノガ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。用途商品検査など、手元の照明に。電源(V)100コード長さ(m)2吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35エコロジー商品省エネ
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
作業灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら