300W薄型輝高度投光器
強度・耐久性・放熱性能を兼ねそろえたアルミダイキャストボディーを採用。
300WのLEDチップから放熱される熱を背面全面の放熱フィンにより、効率良く冷やすことで耐久性と照射の安定を維持します。
- 用途
- 36000Lmの昼光色なので、現場などの作業灯具に最適。
- 適合
- 実効値:315Vac
- 材質
- 全面アルミダイキャスト/強化ガラス
- 品番
- 本体:FWT-600W
- 質量(g)
- 4600
- 定格電圧
- AC100V 50/60Hz
- 色温度
- 6500K
- 定格消費電力
- 300W
- 保証期間
- 1年
- 使用環境温度(℃)
- (-)20~ 40
- 防塵防水性能
- IP65
- 電源コード
- 二重シールドケーブル3芯アース端子付き 防雨プラグ(長さ5m)
- LED
- SMD2835チップ採用 150~160lm/W
- 適合回路
- (安全回路)サージ回路搭載(雷・突入電流対策)
- サイズ(mm)
- 336×50×447
- 明るさ(Lm)
- 36000
- 照射角
- 120度
- 演色性(Ra)
- >70
- 内容量
- 1個
投光器 の新着商品
カテゴリ































