20W投光器 テラスケくん
全光束1,600lm・120度ビーム角で、10~100%の無段階調光に対応。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用で約2,000回充電でき、発火・発煙のリスクを抑えた安全性の高い設計です。IP54の防塵防水構造、1m落下試験合格の鍛造アルミニウム製。薄さ65mmの折りたたみ式で、スタンド角度は最大30度。金属面に付くΦ65マグネット、残量が分かるインジケータ付き。USB Type-Cで充電できます。
- 用途
- 夜間や暗所での現場作業、機械・設備まわりの点検・整備作業に。
- 内容量
- 1台
注意
※急速充電には対応していません。本製品は屋外用ですが、充電は屋内の水やホコリのかからない場所で行ってください。LEDの交換はできません。USB充電用ACアダプターは付属していません。点灯・充電時間は使用環境により異なります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
投光器 の新着商品
カテゴリ