マグネットスタンドライト :「led 100v」の検索結果
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。
フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。
電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。
スイッチONで、すぐ明るく点灯。
熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。
紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
落としても割れにくい樹脂カバー。
フレキシブルパイプで照明方向が自在。
アルミ製ミラー付。
照明ON/OFFスイッチ付。
ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。
磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。
水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6
タイプマグネットタイプ
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182
定格周波数(Hz)50/60兼用
電線長さ(m)1.6
電線太さ(mm2)0.75
照明装置6.3W電球形LEDランプ付
電線仕様-種別耐熱コード
電線仕様-心数(C)2
LED寿命(時間)約40000
全光束(Lm)485
マグネット部寸法(mm)50.5×83.5
仕様照明ON/OFFスイッチ
トラスコ品番390-9620
電球の種類LED
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。