「電球の種類」から絞り込む
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)エスコ翌日出荷
電球は別売です。
平面、曲面を問わず、吸着します
フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LEDコード長さ(m)1.6エスコ品番EA761XG-1質量(kg)1.5高さ(mm)473電源AC100V口金E26電球60W白熱球(上限100W)
[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)エスコ翌日出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)電球の種類LED仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属エスコ品番EA758SG-42寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310質量(g)173(電池含)タイプ散光光源C4LED球使用電池単3電池×2本(付属)電池寿命約3時間15分照射距離(m)80