マグネットスタンドライト :「照明 移動」の検索結果
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電球の種類」から絞り込む

LED(1)
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。
コード長さ(m)5.0
設置場所屋外
付属品電球(AC100V / 200W )
適合白熱球のみ
トラスコ品番107-7104
質量(kg)1.3
タイプ屋外形
全高(mm)240
外径(Φmm)167
照明定格AC100V / 200W
吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。
反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形)
吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。
防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。
作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。
小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも
簡単に据付けることができます。
電球の種類LED
コード長さ(m)5
設置場所屋外
付属品専用LED電球:AC100V17W
トラスコ品番452-2273
質量(kg)2.55
吸着力1000N(100kgf)
全高(mm)262
照明定格AC100V17W
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
- 投光器
- ワークランプ・ハンドランプ
- マグネットスタンドライト
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。