71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付日機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.72MB)
LED電気スタンド テクノプランLED電気スタンドテクノプラン
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
旋盤やフライス加工時の対象物の確認作業金属のミガキ工程など、長時間の対象物の確認作業等に最適です。
全長(mm)465質量(kg)1.3消費電力(W)5.3定格電圧(V)AC100吸着力(N)784全光束(Lm)500頭部寸法(mm)Φ72×115コード長さ(mm)約1600発光色電球色ベース専用ベース防水性防滴
小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンド ELPA小型ポータブルライト コンパクト 赤色点滅 防災 キャンプ アウトドア 180°回転スタンドELPA
2,372税込2,609
1個
翌々日出荷
使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)連続点灯時間:HI約3時間/MID約5時間/LOW約9時間/赤色点灯約7時間/赤色点滅約13時間 ※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×1灯+赤色LED×10灯明るさ:HI約800lm/MID約400lm/LOW約180lm/赤色点灯約15lm ※アルカリ乾電池初期時外形寸法(約):幅143×高さ100×奥行32(mm)(最大値)質量:約170g(電池除く)防水仕様:IPX4(防沫形)
用途コンパクトで持ち運びに便利アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IPX4防沫形)緊急時に役立つ赤色点灯・点滅180°回転するスタンドで置く、吊る、手に持つなど使い方自由自在保護等級IPX4(防沫形)連続使用時間(時間)HI 約3、MID 約5、LOW 約9/赤色点灯 約7、点滅 約13使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売)使用場所屋外明るさ(Lm)HI 約800/MID 約400/LOW 約180/赤色点灯 約15電球の種類LED
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付日機
29,980税込32,978
1台
予約販売
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)
マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応 日機マグネット式LED作業灯 日機 マグネット式LED作業灯 プラグ付 溶接ノイズ対応日機
26,980税込29,678
1台
12日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)1750色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)
LEDステッキ温白色 ノガLEDステッキ温白色ノガ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。吸着力(N)320コード長さ(m)2マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35電源(V)100
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番833-8476質量(kg)2
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付) エスコAC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LEDコード長さ(m)1.6エスコ品番EA761XG-1質量(kg)1.5高さ(mm)473電源AC100V口金E26電球60W白熱球(上限100W)
LEDサーチマグネット テクノプランLEDサーチマグネットテクノプラン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
電球の種類LED
マグネット電気スタンド屋外 カネテックマグネット電気スタンド屋外カネテック
42,980税込47,278
1台
当日出荷
場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 反射カバーは、どの方向に向けても水が溜らない360°排水構造です。(LED形) 吸着位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。 防護ガードにより、転倒時でも破損の危険性が軽減されます。 作業灯は、安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造です。(LED形)
用途屋外作業におけるエリア照明に最適な照明スタンドです。 小形軽量ながら強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも 簡単に据付けることができます。電球の種類LEDコード長さ(m)5設置場所屋外付属品専用LED電球:AC100V17Wトラスコ品番452-2273質量(kg)2.55吸着力1000N(100kgf)全高(mm)262照明定格AC100V17W
マグネット電気スタンド カネテックマグネット電気スタンドカネテック
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えられます。防護ガードにより転倒時の電球破損を防ぐことができます。耐油性の電源コード採用により作業現場で広くお使いいただけます。
用途マグネット電気スタンドは、マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能な為、場所を選ばず、据付・取り外し・移動が容易な照明スタンドです。工作機械における強力マグネット吸着力により、水平面はもちろん傾斜面、垂直面へも簡単に据付けることができます。またフレキシブルチューブにより、適切な照明角度が自在に得られます。コード長さ(m)5.0設置場所屋外付属品電球(AC100V / 200W )適合白熱球のみトラスコ品番107-7104質量(kg)1.3タイプ屋外形全高(mm)240外径(Φmm)167照明定格AC100V / 200W吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力はSS400、板厚10mm研削仕上げ面の値です。
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付日機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター電源(V)AC100-240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.72MB)
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 タッチスイッチ日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
寸法(mm)66×120×364電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.72MB)
フィルム貼り付け用マグネット式補助ライト Qfieldフィルム貼り付け用マグネット式補助ライトQfield
489,800税込538,780
1箱(80個)
4日以内出荷
カーフィルム施工時に、フィルムを裁断する際の補助照明として使用し、裁断位置を見つけやすくし、より良い施工をサポートします。
用途カーフィルム施工時の補助照明に材質ABS+PMMA質量(g)75寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)約4×約16×約4
2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ) トレードワン2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ)トレードワン
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
材質ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他ホワイト高さ(mm)345質量(g)455縦(mm)120横(mm)120
ノガLEDステッキ カーメックスノガLEDステッキカーメックス
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
ノガLEDステッキのLEDライトのみ
用途作業照明、検査用照明トラスコ品番337-4900高さ(mm)35奥行(mm)40電源(V)AC100消費電力(W)2.7コード長さ(m)1.8吸着力(N)320マグネット部寸法(mm)幅:30明るさ(Lm)378
マグネット式LED照明装置 ケニスマグネット式LED照明装置ケニス
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
マグネット式で、壁などに取り付けることができるダブルアーム式のLED照明です。 底面が強力なマグネットになっているので、スチール台や装置等に固定して使用できます。マグネットはON/OFFの切替ができます。 調光ボリュームにより明るさを調整できます。PWM制御(パルス幅変調)なので、明るさによる色味の変化がありません。 ヘッド部が細いので検査や作業の邪魔になりません。
寸法(mm)50×70×95質量(kg)約1.4電源(V)AC100(ACアダプタ付属)最大消費電力(W)4照度(Lx)65000(距離5cm 1灯分)光源色白色光アーム長さ(cm)46電球の種類LED
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応日機
29,980税込32,978
1台
34日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100~240スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 溶接ノイズ対応日機
29,980税込32,978
1台
34日以内出荷
マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。 溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100~240スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付日機
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)1750色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(タッチスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)
LEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみ ノガLEDステッキ ライトのみ 先端ライトのみノガ
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途作業照明、検査用照明として。適合機種LED8500、LED8600
マグネットスタンド 東京メタルマグネットスタンド東京メタル
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
下部に切り替えスイッチ付、強力磁石を使用しております。
コード長さ(m)1.7仕様ボタンソケット、切り替えスイッチ式強力磁石使用質量(kg)1.5高さ(mm)486口金E26電球60WE26白熱電球セード寸法(mm)Φ145アズワン品番64-8887-28
[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付) エスコ[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)電球の種類LED仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属エスコ品番EA758SG-42寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310質量(g)173(電池含)タイプ散光光源C4LED球使用電池単3電池×2本(付属)電池寿命約3時間15分照射距離(m)80
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等消費電力(W)9全光束(Lm)660電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
投光器付マグネットライト テクノプラン投光器付マグネットライトテクノプラン
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類LED
フレキシブルマグネットホルダー 嵯峨電機工業フレキシブルマグネットホルダー嵯峨電機工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷
LB-8シリーズに使用出来ます。
トラスコ品番276-1980質量(g)380
ミニハロゲンマグネットライト ハタヤリミテッドミニハロゲンマグネットライトハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・コンパクトで扱いが簡単。・150 W 耐震ハロゲンランプ使用。・フレキシブルアームで照明方向は自由自在。
定格電力(W)150コード長さ(m)1.6種別フレキシブルアーム付コンパクト質量(kg)1.8照明装置電圧(V)110仕様110V×150Wハロゲン灯セットON/OFF切換式マグネット付トラスコ品番107-3648電球の種類ハロゲン
スーム式LEDライトスタンド テクノプランスーム式LEDライトスタンドテクノプラン
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
電球の種類LED
ノガ LEDドーナッツスタンド ノガノガ LEDドーナッツスタンドノガ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
電球の種類LED
LED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみ ノガLED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットスタンドライト