マグネットスタンドライト :「検査用照明」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電球の種類」から絞り込む
LED
LED(1)
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など 電球の種類LED 設置場所屋内 保護等級IP50 電源コード(m)2 期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと) 吸着力(N)マグネット:800 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240 付属品ACアダプター
1台
25,900 税込28,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーメックスノガLEDステッキ
ノガLEDステッキのLEDライトのみ
用途作業照明、検査用照明 トラスコ品番337-4900 高さ(mm)35 奥行(mm)40 電源(V)AC100 消費電力(W)2.7 コード長さ(m)1.8 吸着力(N)320 マグネット部寸法(mm)幅:30 明るさ(Lm)378
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

温白色の柔らかい色調のLEDライトです。
用途作業照明、検査用照明として。 適合機種LED8500、LED8600
1本
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。 吸着力(N)320 コード長さ(m)2 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 電源(V)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります