ペール缶用エアバキュームポンプ :「自動車整備 用品」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
15~20未満(1)
90~100未満(1)
ペール缶用電動式バキュームクリーナー アクアシステム 動画あり
電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 電源(V)AC100 ホース内径(Φmm)32 騒音値(dB)90 吸入量(L/min)80 電源コード(m)5 ホース長さ(m)2 材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)11 揚程(m)2(吸込) 電力(W)1100 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式電動式 使用場所工場、企業
1台ほか
88,980 税込97,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。 仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下 付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付 トラスコ品番256-5275 材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32) 幅(mm)368 高さ(mm)549 奥行(mm)368 集塵容量(L)18 騒音値(dB)85 最大風量(m3/min)2 吸水量(L)90 吸入量(L/min)(粘度1cp時)90 最大真空圧(kPa)30 コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。 仕様ペール缶の上に乗せて使用 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)475 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)85 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)90 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AVC-550SUS-SET エア式乾湿両用ステンレス製掃除機セット(オープンペール缶専用) アクアシステム 動画あり
ステンレス製(パッキンNBR)のエア式クリーナーです。連続運転が可能:エア駆動なので、連続運転が可能。長時間の作業にも最適です。漏電の心配無し:電動式より故障が少なく、エア式なので安心・安全。電気を使用しない為、漏電の心配がありません。抜群の使いやすさ:電源コードが無いため、取り回しが容易。誤って回収した物の取り出しも簡単です。オイルストッパー付で液体が溢れる事がありません。※液体を使用される際にはフィルターを外して下さい掃除機の丸洗いが可能:汚れれば丸洗いができ、清潔に保つことが可能です。また、市販のペール缶を容器として使うため、カートリッジ回収作業が可能です。
用途自動車整備工場での機材や車両室内清掃金属加工工場の切削・切削油の回収造船所での清掃・船底ビルジの清掃溶接スパッタの回収食品加工工場での残飯や廃液等の回収樹脂加工工場の粉塵回収浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、SUSペール缶、キャリー トラスコ品番829-1115 材質本体・ノズル:SUS パッキン:NBR 質量(kg)5 タイプJIS規格20L SUSペール缶推奨、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)673 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 使用流体水、水溶性液体 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所、水を使う場所での清掃 コンプレッサー5馬力 2018年トラスコ掲載ページ9 0050
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0483 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)7 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット、手元スイッチ トラスコ品番250-0465 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)5.2 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

エア式の掃除機です。 切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。 乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に、パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収・清掃に、樹脂加工工場の粉じん回収に、ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収に、工作機械の切削油タンクの入替および清掃に、床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に 仕様ペール缶の上に乗せて使用 付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、手元スイッチ トラスコ品番249-8983 材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 質量(kg)13 タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 使用温度範囲(℃)0~60 揚程(m)2(吸込) 使用圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(L/min)525 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)90 使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 駆動方式エア式 吸入量(L/min)80 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー5馬力
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります