ペール缶用エアバキュームポンプ :「エアバキューム」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
5~10未満(2)
10~15未満(1)
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8 吸水量(L)13 騒音値(dB)75 質量(kg)6 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-0539 種別粉塵対応 空気使用量(L/min)570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)18.0 空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 仕様乾湿両用 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります