ペール缶用エアバキュームポンプ :「回収機」の検索結果
関連キーワード
「集塵量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~15未満(1)
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8
吸水量(L)13
騒音値(dB)75
質量(kg)6
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-0539
種別粉塵対応
空気使用量(L/min)570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)18.0
空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾式掃除機
- 湿式掃除機
- 乾湿両用掃除機
- 業務用ロボット掃除機
- ペール缶用エアバキュームポンプ
- 掃除機用部品・消耗品・関連用品
業務用掃除機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。