1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
5~10未満(1)
大容量ポンプでパワフル吸引 業界最大180L/minです。ステンレスストレーナーとナイロンバッグフィルターの組み合わせで様々な沈殿スラッジを回収します。
用途工作機械加工などに 付属品ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもり トラスコ品番257-8165 幅(mm)395 高さ(mm)1000 奥行(mm)740 揚程(m)6.0 (0.45MPa時) 空気消費量(L/min)最大:650 吸水量(L/min)180 駆動源エアー(供給圧力0.2~0.8MPa) 集じん量(L)8
1台
729,800 税込802,780
3日以内出荷

『業務用掃除機』には他にこんなカテゴリがあります